19,19 €/ Stückexkl. MwSt
22,45 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 19,19 € | - |
10+ | 13,64 € | 28.91% |
25+ | 10,66 € | 44.46% |
50+ | 9,03 € | 52.97% |
100+ | 8,34 € | 56.53% |
200+ | 7,41 € | 61.39% |
500+ | 6,44 € | 66.44% |
1000+ | 5,00 € | 73.96% |
2500+ | 4,48 € | 76.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | QSM-4044-47 |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 44 mm |
Breite | 47 mm |
Mit Bund | Nein |
d1 | 40 mm |
d2 | 44 mm |
b1 | 47 mm |
Material Mantel | iglidur® Q |
Material Lauffläche | iglidur® Q |
Wartung | Wartungsfrei |