Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei Iglidur® P /Iglidur® P PSM-1214-15

  • ERIKS:13566568
  • Hersteller:PSM-1214-15
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,85 €/ Stückexkl. MwSt

5,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,85 €

-

10+

2,62 €

45.88%

25+

1,46 €

69.80%

50+

0,99 €

79.61%

100+

0,76 €

84.31%

200+

0,65 €

86.67%

500+

0,42 €

91.37%

1000+

0,36 €

92.55%

2500+

0,30 €

93.73%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
PSM-1214-15
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
15 mm
Mit Bund
Nein
d1
12 mm
d2
14 mm
b1
15 mm
Material Mantel
Iglidur® P
Material Lauffläche
Iglidur® P
Wartung
Wartungsfrei