Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-5055-50

  • ERIKS:13566380
  • Hersteller:MSM-5055-50
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,41 €/ Stückexkl. MwSt

8,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,41 €

-

10+

4,43 €

40.26%

25+

2,91 €

60.77%

50+

2,20 €

70.26%

100+

1,86 €

74.87%

200+

1,73 €

76.67%

500+

1,56 €

78.97%

1000+

1,41 €

81.03%

2500+

1,33 €

82.05%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
MSM-5055-50
Wellendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
50 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei