Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-5055-40

  • ERIKS:13566379
  • Hersteller:MSM-5055-40
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,82 €/ Stückexkl. MwSt

7,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,82 €

-

10+

4,01 €

41.23%

25+

2,58 €

62.12%

50+

1,92 €

71.87%

100+

1,58 €

76.88%

200+

1,46 €

78.55%

500+

1,33 €

80.50%

1000+

1,20 €

82.45%

2500+

1,12 €

83.57%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
MSM-5055-40
Wellendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
40 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei