Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-5055-30

  • ERIKS:13566378
  • Hersteller:MSM-5055-30
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,21 €/ Stückexkl. MwSt

7,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,21 €

-

10+

3,57 €

42.51%

25+

2,24 €

63.91%

50+

1,63 €

73.70%

100+

1,33 €

78.59%

200+

1,20 €

80.73%

500+

1,08 €

82.57%

1000+

0,95 €

84.71%

2500+

0,87 €

85.93%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
MSM-5055-30
Wellendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
30 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei