Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-5055-20

  • ERIKS:13566377
  • Hersteller:MSM-5055-20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,62 €/ Stückexkl. MwSt

6,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,62 €

-

10+

3,19 €

43.24%

25+

1,92 €

65.88%

50+

1,35 €

76.01%

100+

1,06 €

81.08%

200+

0,93 €

83.45%

500+

0,82 €

85.47%

1000+

0,72 €

87.16%

2500+

0,67 €

88.18%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
MSM-5055-20
Wellendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei