Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-4550-50

  • ERIKS:13566376
  • Hersteller:MSM-4550-50
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,14 €/ Stückexkl. MwSt

8,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,14 €

-

10+

4,22 €

40.96%

25+

2,77 €

61.17%

50+

2,07 €

71.01%

100+

1,73 €

75.80%

200+

1,62 €

77.39%

500+

1,46 €

79.52%

1000+

1,31 €

81.65%

2500+

1,22 €

82.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
MSM-4550-50
Wellendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
50 mm
Breite
50 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei