Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-4044-30

  • ERIKS:13566368
  • Hersteller:MSM-4044-30
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,59 €/ Stückexkl. MwSt

6,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,59 €

-

10+

3,15 €

43.54%

25+

1,90 €

65.99%

50+

1,33 €

76.19%

100+

1,05 €

81.29%

200+

0,91 €

83.67%

500+

0,82 €

85.37%

1000+

0,70 €

87.41%

2500+

0,67 €

88.10%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
MSM-4044-30
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
44 mm
Breite
30 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei