Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-4044-20

  • ERIKS:13566367
  • Hersteller:MSM-4044-20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,19 €/ Stückexkl. MwSt

6,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,19 €

-

10+

2,89 €

44.32%

25+

1,71 €

67.03%

50+

1,16 €

77.66%

100+

0,86 €

83.52%

200+

0,74 €

85.71%

500+

0,65 €

87.55%

1000+

0,57 €

89.01%

2500+

0,51 €

90.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
MSM-4044-20
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
44 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei