Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-3542-50

  • ERIKS:13566366
  • Hersteller:MSM-3542-50
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,20 €/ Stückexkl. MwSt

8,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,20 €

-

10+

4,48 €

37.73%

25+

2,96 €

58.84%

50+

2,26 €

68.60%

100+

1,94 €

73.09%

200+

1,88 €

73.88%

500+

1,63 €

77.31%

1000+

1,54 €

78.63%

2500+

1,50 €

79.16%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
MSM-3542-50
Wellendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
50 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei