Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-3539-50

  • ERIKS:13566365
  • Hersteller:MSM-3539-50
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,10 €/ Stückexkl. MwSt

7,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,10 €

-

10+

3,52 €

42.37%

25+

2,19 €

64.17%

50+

1,58 €

74.14%

100+

1,29 €

78.82%

200+

1,16 €

81.00%

500+

1,05 €

82.87%

1000+

0,91 €

85.05%

2500+

0,84 €

86.29%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
MSM-3539-50
Wellendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
39 mm
Breite
50 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei