Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-3539-30

  • ERIKS:13566363
  • Hersteller:MSM-3539-30
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,42 €/ Stückexkl. MwSt

6,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,42 €

-

10+

3,08 €

43.16%

25+

1,84 €

65.96%

50+

1,27 €

76.49%

100+

0,97 €

82.11%

200+

0,86 €

84.21%

500+

0,74 €

86.32%

1000+

0,65 €

88.07%

2500+

0,61 €

88.77%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
MSM-3539-30
Wellendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
39 mm
Breite
30 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei