Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-3539-20

  • ERIKS:13566362
  • Hersteller:MSM-3539-20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,09 €/ Stückexkl. MwSt

5,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,09 €

-

10+

2,83 €

44.40%

25+

1,63 €

67.91%

50+

1,12 €

77.99%

100+

0,82 €

83.96%

200+

0,70 €

86.19%

500+

0,63 €

87.69%

1000+

0,51 €

89.93%

2500+

0,49 €

90.30%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
MSM-3539-20
Wellendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
39 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei