Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-3240-30

  • ERIKS:13566360
  • Hersteller:MSM-3240-30
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,42 €/ Stückexkl. MwSt

6,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,42 €

-

10+

3,12 €

42.46%

25+

1,86 €

65.61%

50+

1,29 €

76.14%

100+

0,99 €

81.75%

200+

0,91 €

83.16%

500+

0,86 €

84.21%

1000+

0,82 €

84.91%

2500+

0,76 €

85.96%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
MSM-3240-30
Wellendurchmesser
32 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
30 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei