Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-3236-20

  • ERIKS:13566356
  • Hersteller:MSM-3236-20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,04 €/ Stückexkl. MwSt

5,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,04 €

-

10+

2,79 €

44.53%

25+

1,62 €

67.92%

50+

1,08 €

78.49%

100+

0,80 €

84.15%

200+

0,68 €

86.42%

500+

0,61 €

87.92%

1000+

0,49 €

90.19%

2500+

0,46 €

90.94%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
MSM-3236-20
Wellendurchmesser
32 mm
Außendurchmesser
36 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei