Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-3040-40

  • ERIKS:13566355
  • Hersteller:MSM-3040-40
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,35 €/ Stückexkl. MwSt

8,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,35 €

-

10+

4,58 €

37.73%

25+

3,12 €

57.62%

50+

2,38 €

67.70%

100+

2,03 €

72.35%

200+

1,88 €

74.42%

500+

1,62 €

78.04%

1000+

1,33 €

81.91%

2500+

1,16 €

84.24%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
MSM-3040-40
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
40 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei