Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-3038-045

  • ERIKS:13566350
  • Hersteller:MSM-3038-045
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3,12 €/ Stückexkl. MwSt

3,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

3,12 €

-

10+

1,81 €

42.07%

25+

1,12 €

64.02%

50+

0,76 €

75.61%

100+

0,63 €

79.88%

200+

0,59 €

81.10%

500+

0,55 €

82.32%

1000+

0,51 €

83.54%

2500+

0,49 €

84.15%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
MSM-3038-045
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
38 mm
Breite
4.5 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei