Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-3035-20

  • ERIKS:13566347
  • Hersteller:MSM-3035-20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,04 €/ Stückexkl. MwSt

7,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,04 €

-

10+

3,57 €

40.88%

25+

2,24 €

62.89%

50+

1,63 €

72.96%

100+

1,33 €

77.99%

200+

1,18 €

80.50%

500+

1,03 €

83.02%

1000+

0,82 €

86.48%

2500+

0,67 €

88.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
MSM-3035-20
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei