Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-2836-40

  • ERIKS:13566342
  • Hersteller:MSM-2836-40
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,57 €/ Stückexkl. MwSt

6,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,57 €

-

10+

3,21 €

42.32%

25+

1,94 €

65.19%

50+

1,37 €

75.43%

100+

1,06 €

80.89%

200+

0,99 €

82.25%

500+

0,93 €

83.28%

1000+

0,87 €

84.30%

2500+

0,84 €

84.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
MSM-2836-40
Wellendurchmesser
28 mm
Außendurchmesser
36 mm
Breite
40 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei