Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-2833-20

  • ERIKS:13566339
  • Hersteller:MSM-2833-20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,83 €/ Stückexkl. MwSt

5,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,83 €

-

10+

2,64 €

45.28%

25+

1,50 €

68.90%

50+

0,97 €

79.92%

100+

0,68 €

85.83%

200+

0,63 €

87.01%

500+

0,57 €

88.19%

1000+

0,51 €

89.37%

2500+

0,49 €

89.76%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
MSM-2833-20
Wellendurchmesser
28 mm
Außendurchmesser
33 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei