Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-2734-40

  • ERIKS:13566335
  • Hersteller:MSM-2734-40
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,43 €/ Stückexkl. MwSt

6,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,43 €

-

10+

3,14 €

42.31%

25+

1,88 €

65.38%

50+

1,31 €

75.87%

100+

1,03 €

81.12%

200+

0,93 €

82.87%

500+

0,86 €

84.27%

1000+

0,82 €

84.97%

2500+

0,80 €

85.31%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
MSM-2734-40
Wellendurchmesser
27 mm
Außendurchmesser
34 mm
Breite
40 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei