Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-2632-30

  • ERIKS:13566332
  • Hersteller:MSM-2632-30
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,19 €/ Stückexkl. MwSt

6,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,19 €

-

10+

2,93 €

43.59%

25+

1,73 €

66.67%

50+

1,18 €

77.29%

100+

0,87 €

83.15%

200+

0,80 €

84.62%

500+

0,74 €

85.71%

1000+

0,68 €

86.81%

2500+

0,67 €

87.18%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
MSM-2632-30
Wellendurchmesser
26 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
30 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei