Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-2532-40

  • ERIKS:13566330
  • Hersteller:MSM-2532-40
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,38 €/ Stückexkl. MwSt

6,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,38 €

-

10+

3,10 €

42.40%

25+

1,84 €

65.72%

50+

1,27 €

76.33%

100+

0,97 €

81.98%

200+

0,87 €

83.75%

500+

0,84 €

84.45%

1000+

0,76 €

85.87%

2500+

0,74 €

86.22%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
MSM-2532-40
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
40 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei