Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-2532-20

  • ERIKS:13566327
  • Hersteller:MSM-2532-20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,94 €/ Stückexkl. MwSt

5,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,94 €

-

10+

2,76 €

44.23%

25+

1,56 €

68.46%

50+

1,05 €

78.85%

100+

0,74 €

85.00%

200+

0,67 €

86.54%

500+

0,63 €

87.31%

1000+

0,59 €

88.08%

2500+

0,55 €

88.85%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
MSM-2532-20
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
d1
25 mm
d2
32 mm
b1
20 mm
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei