Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-2532-10

  • ERIKS:13566325
  • Hersteller:MSM-2532-10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3,67 €/ Stückexkl. MwSt

4,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

3,67 €

-

10+

2,07 €

43.52%

25+

1,18 €

67.88%

50+

0,76 €

79.27%

100+

0,59 €

83.94%

200+

0,51 €

86.01%

500+

0,46 €

87.56%

1000+

0,44 €

88.08%

2500+

0,38 €

89.64%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
MSM-2532-10
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
10 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei