Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-2530-40

  • ERIKS:13566324
  • Hersteller:MSM-2530-40
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,98 €/ Stückexkl. MwSt

5,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,98 €

-

10+

2,79 €

43.89%

25+

1,58 €

68.32%

50+

1,06 €

78.63%

100+

0,76 €

84.73%

200+

0,68 €

86.26%

500+

0,65 €

87.02%

1000+

0,61 €

87.79%

2500+

0,57 €

88.55%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
MSM-2530-40
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
40 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei