Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-2528-15

  • ERIKS:13566319
  • Hersteller:MSM-2528-15
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,69 €/ Stückexkl. MwSt

5,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,69 €

-

10+

2,55 €

45.75%

25+

1,41 €

70.04%

50+

0,91 €

80.57%

100+

0,65 €

86.23%

200+

0,55 €

88.26%

500+

0,44 €

90.69%

1000+

0,36 €

92.31%

2500+

0,32 €

93.12%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
MSM-2528-15
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
15 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei