Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-2427-25

  • ERIKS:13566313
  • Hersteller:MSM-2427-25
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,85 €/ Stückexkl. MwSt

5,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,85 €

-

10+

2,64 €

45.49%

25+

1,50 €

69.02%

50+

0,99 €

79.61%

100+

0,70 €

85.49%

200+

0,61 €

87.45%

500+

0,51 €

89.41%

1000+

0,42 €

91.37%

2500+

0,40 €

91.76%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
MSM-2427-25
Wellendurchmesser
24 mm
Außendurchmesser
27 mm
Breite
25 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei