Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-2225-20

  • ERIKS:13566304
  • Hersteller:MSM-2225-20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,73 €/ Stückexkl. MwSt

5,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,73 €

-

10+

2,58 €

45.38%

25+

1,46 €

69.08%

50+

0,93 €

80.32%

100+

0,67 €

85.94%

200+

0,57 €

87.95%

500+

0,46 €

90.36%

1000+

0,38 €

91.97%

2500+

0,36 €

92.37%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
MSM-2225-20
Wellendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
25 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei