Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-2225-15

  • ERIKS:13566303
  • Hersteller:MSM-2225-15
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,67 €/ Stückexkl. MwSt

5,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,67 €

-

10+

2,53 €

45.93%

25+

1,41 €

69.92%

50+

0,87 €

81.30%

100+

0,63 €

86.59%

200+

0,51 €

89.02%

500+

0,42 €

91.06%

1000+

0,36 €

92.28%

2500+

0,32 €

93.09%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
MSM-2225-15
Wellendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
25 mm
Breite
15 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei