Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-2025-14

  • ERIKS:13566295
  • Hersteller:MSM-2025-14
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,66 €/ Stückexkl. MwSt

5,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,66 €

-

10+

2,53 €

45.71%

25+

1,39 €

70.20%

50+

0,63 €

86.53%

100+

0,55 €

88.16%

200+

0,46 €

90.20%

500+

0,44 €

90.61%

1000+

0,42 €

91.02%

2500+

0,36 €

92.24%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
MSM-2025-14
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
25 mm
Breite
14 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei