Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-2023-25

  • ERIKS:13566293
  • Hersteller:MSM-2023-25
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,58 €/ Stückexkl. MwSt

5,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,58 €

-

10+

2,53 €

44.81%

25+

1,41 €

69.29%

50+

0,91 €

80.08%

100+

0,67 €

85.48%

200+

0,59 €

87.14%

500+

0,57 €

87.55%

1000+

0,55 €

87.97%

2500+

0,44 €

90.46%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
MSM-2023-25
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
23 mm
Breite
25 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei