Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-1820-15

  • ERIKS:13566284
  • Hersteller:MSM-1820-15
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,56 €/ Stückexkl. MwSt

5,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,56 €

-

10+

2,47 €

45.83%

25+

1,35 €

70.42%

50+

0,84 €

81.67%

100+

0,59 €

87.08%

200+

0,46 €

90.00%

500+

0,38 €

91.67%

1000+

0,30 €

93.33%

2500+

0,28 €

93.75%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
MSM-1820-15
Wellendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
15 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei