Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-1622-16

  • ERIKS:13566280
  • Hersteller:MSM-1622-16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,66 €/ Stückexkl. MwSt

5,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,66 €

-

10+

2,53 €

45.71%

25+

1,39 €

70.20%

50+

0,86 €

81.63%

100+

0,61 €

86.94%

200+

0,51 €

88.98%

500+

0,49 €

89.39%

1000+

0,46 €

90.20%

2500+

0,40 €

91.43%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
MSM-1622-16
Wellendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
16 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei