Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-1620-10

  • ERIKS:13566273
  • Hersteller:MSM-1620-10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,18 €/ Stückexkl. MwSt

4,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,18 €

-

10+

2,22 €

46.82%

25+

1,20 €

71.36%

50+

0,74 €

82.27%

100+

0,49 €

88.18%

200+

0,42 €

90.00%

500+

0,38 €

90.91%

1000+

0,36 €

91.36%

2500+

0,30 €

92.73%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
MSM-1620-10
Wellendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
10 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei