Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-1618-25

  • ERIKS:13566272
  • Hersteller:MSM-1618-25
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,64 €/ Stückexkl. MwSt

5,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,64 €

-

10+

2,51 €

45.90%

25+

1,37 €

70.49%

50+

0,86 €

81.56%

100+

0,61 €

86.89%

200+

0,49 €

89.34%

500+

0,42 €

90.98%

1000+

0,32 €

93.03%

2500+

0,30 €

93.44%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
MSM-1618-25
Wellendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
25 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei