Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-1521-15

  • ERIKS:13566266
  • Hersteller:MSM-1521-15
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,58 €/ Stückexkl. MwSt

5,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,58 €

-

10+

2,49 €

45.64%

25+

1,35 €

70.54%

50+

0,84 €

81.74%

100+

0,57 €

87.55%

200+

0,49 €

89.21%

500+

0,44 €

90.46%

1000+

0,42 €

90.87%

2500+

0,36 €

92.12%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
MSM-1521-15
Wellendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
21 mm
Breite
15 mm
Mit Bund
Nein
d1
15 mm
d2
21 mm
b1
15 mm
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei