Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-1416-25

  • ERIKS:13566255
  • Hersteller:MSM-1416-25
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,58 €/ Stückexkl. MwSt

5,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,58 €

-

10+

2,49 €

45.64%

25+

1,37 €

70.12%

50+

0,86 €

81.33%

100+

0,61 €

86.72%

200+

0,49 €

89.21%

500+

0,40 €

91.29%

1000+

0,30 €

93.36%

2500+

0,28 €

93.78%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
MSM-1416-25
Wellendurchmesser
14 mm
Außendurchmesser
16 mm
Breite
25 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei