4,43 €/ Stückexkl. MwSt
5,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,43 € | - |
10+ | 2,38 € | 46.35% |
25+ | 1,24 € | 72.10% |
50+ | 0,74 € | 83.26% |
100+ | 0,46 € | 89.70% |
200+ | 0,40 € | 90.99% |
500+ | 0,36 € | 91.85% |
1000+ | 0,32 € | 92.70% |
2500+ | 0,27 € | 93.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | MSM-1416-10 |
Wellendurchmesser | 14 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Breite | 10 mm |
Mit Bund | Nein |
d1 | 14 mm |
d2 | 16 mm |
b1 | 10 mm |
Material Mantel | iglidur® M250 |
Material Lauffläche | iglidur® M250 |
Wartung | Wartungsfrei |