4,52 €/ Stückexkl. MwSt
5,29 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,52 € | - |
10+ | 2,45 € | 45.80% |
25+ | 1,31 € | 71.01% |
50+ | 0,80 € | 82.35% |
100+ | 0,55 € | 87.82% |
200+ | 0,44 € | 90.34% |
500+ | 0,40 € | 91.18% |
1000+ | 0,36 € | 92.02% |
2500+ | 0,30 € | 93.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | MSM-1216-20 |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Breite | 20 mm |
Mit Bund | Nein |
d1 | 12 mm |
d2 | 16 mm |
b1 | 20 mm |
Material Mantel | iglidur® M250 |
Material Lauffläche | iglidur® M250 |
Wartung | Wartungsfrei |