Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-1214-20

  • ERIKS:13566242
  • Hersteller:MSM-1214-20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,45 €/ Stückexkl. MwSt

5,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,45 €

-

10+

2,38 €

46.58%

25+

1,27 €

71.37%

50+

0,74 €

83.33%

100+

0,49 €

88.89%

200+

0,42 €

90.60%

500+

0,36 €

91.88%

1000+

0,32 €

92.74%

2500+

0,28 €

93.59%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
MSM-1214-20
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei