Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-1016-50

  • ERIKS:13566238
  • Hersteller:MSM-1016-50
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,82 €/ Stückexkl. MwSt

7,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,82 €

-

10+

4,12 €

39.55%

25+

2,77 €

59.33%

50+

2,09 €

69.36%

100+

1,77 €

74.09%

200+

1,50 €

77.99%

500+

1,18 €

82.73%

1000+

1,14 €

83.29%

2500+

0,95 €

86.07%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
MSM-1016-50
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
16 mm
Breite
50 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei