Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-1012-10

  • ERIKS:13566226
  • Hersteller:MSM-1012-10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,48 €/ Stückexkl. MwSt

5,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,48 €

-

10+

2,41 €

46.19%

25+

1,31 €

70.76%

50+

0,80 €

82.20%

100+

0,55 €

87.71%

200+

0,42 €

90.68%

500+

0,36 €

91.95%

1000+

0,27 €

94.07%

2500+

0,25 €

94.49%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
MSM-1012-10
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
10 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei