Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-0509-05

  • ERIKS:13566191
  • Hersteller:MSM-0509-05
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,41 €/ Stückexkl. MwSt

5,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,41 €

-

10+

2,34 €

46.98%

25+

1,24 €

71.98%

50+

0,72 €

83.62%

100+

0,46 €

89.66%

200+

0,40 €

90.95%

500+

0,32 €

92.67%

1000+

0,30 €

93.10%

2500+

0,27 €

93.97%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
MSM-0509-05
Wellendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
9 mm
Breite
5 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei