Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-0508-08

  • ERIKS:13566190
  • Hersteller:MSM-0508-08
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,43 €/ Stückexkl. MwSt

5,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,43 €

-

10+

2,38 €

46.35%

25+

1,24 €

72.10%

50+

0,74 €

83.26%

100+

0,46 €

89.70%

200+

0,40 €

90.99%

500+

0,36 €

91.85%

1000+

0,32 €

92.70%

2500+

0,27 €

93.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
MSM-0508-08
Wellendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
8 mm
Breite
8 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei