Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-0306-03

  • ERIKS:13566178
  • Hersteller:MSM-0306-03
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,35 €/ Stückexkl. MwSt

5,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,35 €

-

10+

2,28 €

47.60%

25+

1,20 €

72.49%

50+

0,70 €

83.84%

100+

0,44 €

89.96%

200+

0,36 €

91.70%

500+

0,30 €

93.01%

1000+

0,28 €

93.45%

2500+

0,25 €

94.32%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
MSM-0306-03
Wellendurchmesser
3 mm
Außendurchmesser
6 mm
Breite
3 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei