Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-0206-03

  • ERIKS:13566175
  • Hersteller:MSM-0206-03
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,33 €/ Stückexkl. MwSt

5,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,33 €

-

10+

2,28 €

47.37%

25+

1,20 €

72.37%

50+

0,68 €

84.21%

100+

0,42 €

90.35%

200+

0,36 €

91.67%

500+

0,30 €

92.98%

1000+

0,28 €

93.42%

2500+

0,23 €

94.74%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
MSM-0206-03
Wellendurchmesser
2.5 mm
Außendurchmesser
6 mm
Breite
3 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei