26,83 €/ Stückexkl. MwSt
31,39 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 26,83 € | - |
10+ | 19,49 € | 27.34% |
25+ | 15,52 € | 42.14% |
50+ | 13,30 € | 50.42% |
100+ | 12,45 € | 53.61% |
200+ | 11,10 € | 58.64% |
500+ | 9,71 € | 63.81% |
1000+ | 7,39 € | 72.45% |
2500+ | 6,84 € | 74.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | JSM-5055-50 |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 50 mm |
Mit Bund | Nein |
d1 | 50 mm |
d2 | 55 mm |
b1 | 50 mm |
Material Mantel | iglidur® J |
Material Lauffläche | iglidur® J |
Wartung | Wartungsfrei |