Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® J /iglidur® J JSM-3034-30

  • ERIKS:13565648
  • Hersteller:JSM-3034-30
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

12,43 €/ Stückexkl. MwSt

14,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

12,43 €

-

10+

8,49 €

31.65%

25+

6,35 €

48.93%

50+

5,26 €

57.65%

100+

4,75 €

61.77%

200+

4,16 €

66.51%

500+

3,57 €

71.25%

1000+

2,85 €

77.06%

2500+

2,49 €

79.97%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
JSM-3034-30
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
34 mm
Breite
30 mm
Mit Bund
Nein
d1
30 mm
d2
34 mm
b1
30 mm
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J
Wartung
Wartungsfrei