Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® J /iglidur® J JSM-1620-16

  • ERIKS:13565606
  • Hersteller:JSM-1620-16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,76 €/ Stückexkl. MwSt

7,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,76 €

-

10+

4,14 €

38.76%

25+

2,74 €

59.55%

50+

2,07 €

69.38%

100+

1,73 €

74.44%

200+

1,44 €

78.65%

500+

1,18 €

82.58%

1000+

0,87 €

87.08%

2500+

0,76 €

88.76%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
JSM-1620-16
Wellendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
16 mm
Mit Bund
Nein
d1
16 mm
d2
20 mm
b1
16 mm
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J
Wartung
Wartungsfrei